曜日別特売

705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37974307品番7051A-FA2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付高(mm)120材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入車輪径D(Φmm)100材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)69旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)120軸長L(mm)40偏芯E(mm)30ねじ寸法TM16×2.0色調ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする