ハンマーキャスター
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37974334
品番
705A-FA2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付高(mm)
120
車輪径D(Φmm)
100
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
69
旋回半径(mm)
86
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
120
軸長L(mm)
25
偏芯E(mm)
30
ねじ寸法T
M12×1.75
色調
ライトブラウン
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37974334
705A-FA2100
07000245
705A-FA2100
700シリーズ自在ウレタン車100mmネジコミ
ハンマーキャスター
1個
¥
5,998
税込
¥6,598
注文コードが変更になりました