ハンマーキャスター
920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
取付高(mm)
162
134
162
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37974781
品番
920MK-KUB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
162
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
434M-KUB125
寸法a(mm)
18
旋回半径(mm)
99
取付用ねじ穴
M6×1
ストッパー
なし
軸長L(mm)
50
偏芯E(mm)
35
軸径T(mm)
22
ワッシャー厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード