ハンマーキャスター
921EA・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37974824
品番
921EA-PR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
139
車輪幅(mm)
22
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR100カバー付
偏芯E(mm)
39
旋回半径(mm)
90
ねじ寸法T
M16×2.0
軸長L(mm)
40