曜日別特売
STSF5DB エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイ 37975025

STSF5DB エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイ 37975025
STSF5DB エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L セキスイ 37975025

エコタイプ 折りたたみコンテナ ふた一体型50L

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37975025品番STSF5DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。

容量(L)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×340有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×492×304透明・ブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)101最大積載段数5仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)質量(kg)2.27、(許容内容物)20エコマーク認定認定有効内寸(mm)333×492×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304エコマーク認定番号10 118 025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37975025
2023-03-06
用途: 車で使うメンテナンス用品などの社内保管用
その他業種

蓋の強度が足りず、ちょっとした荷物(ショルダーバッグなど数キロの軽いもの)を載せておくとたわんでしまう。蓋の強度を改善して欲しいと感じます。同一のコンテナを積み重ねるなら周辺部分で荷重受けるから問題はないのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 37975025
2019-07-05
用途: 洋服の整理
カイロプラクティックかわづその他業種

サイズもちょうど良いのでリピート予定です。色分けできるといいですね。

対象商品 : 37975025
2018-03-29
用途: 子供の引っ越し荷物(雑誌等収納)で使用
運輸・通信業

段ボール箱が、お手軽でいいのですが、長く保存するような場合。中が見える仕様が便利なので、今回コンテナの容量の多いもので試しています。もっと容量の大きいものもありますが、移動するには、50Lが適当を思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37975025
2018-02-17
用途: 子供たちの思い出の品の整理に使っています。
運輸・通信業

中身が透けて見えるのは、段ボールより重宝しています。折りたためるので、空でのしまっておくのに場所を取らず良いです。できれば、ラベルを貼って管理するので、名刺サイズの紙か、タグを側面につけられる工夫があると良いと感じました。テープで貼ると、いずれ剥がれたりするので、差し込みできる場所があると便利です。

対象商品 : 37975025
2017-10-23
用途: 作業ごとに必要な品物を運搬
三井コンサルティング

異なった作業に、それぞれ必要な品物を棚から出し、搬出するのに便利。使わない時は折りたたんでコンパクト収納。

対象商品 : 37975025
2021-10-26
用途: 輸送
建設業・工事業

軽くて取り扱い安いが、施錠用の穴がないことが難点。

対象商品 : 37975025
2018-04-23
用途: 出張時 送り用
ホームプランニング

価格、サイズ共に 満足ですが
もう少し 強度があるといいかな

1が参考にしています
対象商品 : 37975025
2017-10-19
用途: 空調機点検作業時測定器などの保管搬入
個人のお客様

半透明で外から中が確認できるしきれいで結構丈夫です。精密測定器などの可搬には重宝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする