曜日別特売
D0B0W16000 湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ 関西工具製作所 37975307

湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(mm)405
内容量1枚注文コード37975307品番D0B0W16000
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。

外径(mm)405種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27外径(Φインチ)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする