関西工具製作所
湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(mm)
355
305
355
405
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37975343
品番
D0BAW14000
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
外径(mm)
355
種別
湿式道路カッター用
タイプ
ハイグレードタイプ
穴径(Φmm)
27
ホール(Φmm)
27
外径(Φインチ)
14