曜日別特売
LES16RJ-100-S1 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMC 37980084

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード37980084品番LES16RJ-100-S1
参考基準価格(税別)¥69,080販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしコントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしリード(mm)(J) 10モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする