LES8DAK-75B-R56P5 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8DAK) SMC 37995773

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8DAK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75コントローラ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)注文コード37995773品番LES8DAK-75B-R56P5
参考基準価格(税別)¥128,150販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
サイズ(mm)8ストローク(mm)75モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)取付支持形式(Dタイプのみ):(-) サイドホルダなしリード(mm)(K) 4モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする