LESH16DAJ-100H-R36P1D LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAJ) SMC 38003577

※5-M12-1-LESH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100コントローラ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)注文コード38003577品番LESH16DAJ-100H-R36P1D
参考基準価格(税別)¥118,640販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
サイズ(mm)16ストローク(mm)100モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)寸法(mm)16取付支持形式(H) サイドホルダ (4ヶ付)送りねじ種類(J) 10mmアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする