曜日別特売
SB4-4518 SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38008686

SB・SBY かさ歯車SB4-4518

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はモジュールなど102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モジュール
4
注文コード
38008686
品番
SB4-4518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,050

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)220[22.4]
(歯面強さ)26.8[2.73]
ボス径B(Φmm)
80
歯幅J(mm)
29
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D(Φmm)
181.82
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
41.28
全長F(mm)
51.16
ボス長H(mm)
24
おさえ面径K(Φmm)
122.33
モジュール
4
歯数
45
種別
かさ歯車
材質
S45C
減速比
2.5
形状
B4
質量(kg)
4.69
歯幅(mm)
29
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12~0.27
歯数比
2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38008686SB4-451807153842SB4-4518SB4-4518 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 07153842SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)1個
¥22,980
税込¥25,278
注文コードが変更になりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SB4-4518 SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) S45C製 【通販モノタロウ】