曜日別特売
SN4-15R SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38010987

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は歯数・モジュール・ねじれなど70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
15
モジュール
4
ねじれ
右方向
注文コード
38010987
品番
SN4-15R
参考基準価格(税別)¥6,730販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ねじ歯車の普及品です。

ボス径B(Φmm)
70
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
84.85
歯先円直径D(Φmm)
92.85
穴径A(Φmm)
20(H7)
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
4
歯数
15
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
1.81
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.18~0.38
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)15[1.53]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38010497
2013-06-12
用途: モーターの回転方向変換

追加加工のオプションも対応してもらいたい。
固定用のネジ加工を購入後にしなければならない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする