CBX-401LA CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38017847

 

CBX-401LA CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38017847
CBX-401LA CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38017847

CBX ベベルボックス L型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法A・減速比・軸配置など128種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
425
減速比
1
軸配置
A
注文コード
38017847
品番
CBX-401LA
参考基準価格(税別)¥187,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

靭
ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

寸法A(mm)
425
寸法BB(mm)
337
寸法C(mm)
115
寸法DG(mm)
208
寸法DP(mm)
308
寸法E(mm)
-
寸法EO(mm)
200
寸法F(mm)
195
寸法H(mm)
234
寸法J(mm)
173
寸法KG(mm)
110.5
寸法KP(mm)
210.5
寸法M(Φmm)
14
寸法N(mm)
22
寸法P(mm)
75
寸法R(mm)
-
寸法S(Φmm)
-
寸法UG(Φmm)
40
寸法UP(Φmm)
40
寸法V(Φmm)
124
減速比
1
軸径(Φmm)
40
質量(kg)
33
速比
1:01
キー
12×8×60L
回転角度バックラッシ
8'~20'
軸配置
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする