CBX-252LE CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38018136

 

CBX-252LE CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38018136
CBX-252LE CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) 38018136

CBX ベベルボックス L型CBX-252LE

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法A・減速比・軸配置など128種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
316
減速比
2
軸配置
E
注文コード
38018136
品番
CBX-252LE
参考基準価格(税別)¥115,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

靭
ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

寸法A(mm)
316
寸法BB(mm)
-
寸法C(mm)
90
寸法DG(mm)
157
寸法DP(mm)
222
寸法E(mm)
177.5
寸法EO(mm)
-
寸法F(mm)
152
寸法H(mm)
188
寸法J(mm)
133
寸法KG(mm)
-
寸法KP(mm)
146
寸法M(Φmm)
14
寸法N(mm)
20
寸法P(mm)
50
寸法R(mm)
12
寸法S(Φmm)
82.5
寸法UG(Φmm)
25
寸法UP(Φmm)
25
寸法V(Φmm)
92
減速比
2
軸径(Φmm)
25
質量(kg)
17
速比
1:02
キー
8×7×40L
回転角度バックラッシ
15~36'
軸配置
E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする