INAX(LIXIL)
デザインミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38021347
品番
KF-5064AD
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
500×35×657(鏡500×5×640)
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
657×500×35
材質(固定金具)
ステンレス
材質(裏板)
木質材料(表面:ポリエステル樹脂)
材質(化粧カバー)
ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
注意
※鏡裏に木質材料使用のため、浴室および湿気の多い場所への設置は避けてください。腐食により落下し、ケガをする恐れがあります。