INAX(LIXIL)
デザインミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38021356
品番
KF-5050AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
500×35×516.5(鏡500×5×500)
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
516.5×500×35
材質(固定金具)
ステンレス
材質(裏板)
木質材料(表面:ポリエステル樹脂)
材質(化粧カバー)
ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
注意
※鏡裏に木質材料使用のため、浴室および湿気の多い場所への設置は避けてください。腐食により落下し、ケガをする恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38021356
KF-5050AD
38021347
KF-5064AD
デザインミラー
INAX(LIXIL)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ後継品