LF-35-13-CV 自動接手横水栓 INAX(LIXIL) 38023334

自動接手横水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)13
使用地区一般地
内容量1個注文コード38023334品番LF-35-13-CV
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(mm)13仕様逆止弁付、節水コマ付タイプ自動接手ねじ径PJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地カップリング対応吐水口長さ(mm)固定80(壁から)グリーン購入法適合水栓タイプカップリング付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする