LF-35-19-CV 自動接手横水栓 INAX(LIXIL) 38023352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動接手横水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)20
使用地区一般地
内容量1個注文コード38023352品番LF-35-19-CV
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(mm)20仕様逆止弁付タイプ自動接手ねじ径PJ3/4ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地カップリング対応吐水口長さ(mm)固定100(壁から)グリーン購入法適合水栓タイプカップリング付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする