曜日別特売
BF-651(300)-RU ツーハンドルシャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 38025967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーハンドルシャワーバス水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用地区一般地
内容量1個注文コード38025967品番BF-651(300)-RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
適合場所浴室機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース吐水口長さ(mm)300呼び径(mm)13使用地区一般地商品タイプ壁付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする