VKN095H 自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ テラル 38034841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸式低圧クーラントポンプ VKNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
出力(W)400
全揚程(m)50Hz:12 60Hz:17
標準配管径1
吐出量(L/min)50Hz:20 60Hz:20
内容量1台注文コード38034841品番VKN095H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,900

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。

タイプ圧力タイプ標準配管径1出力(W)400定格電圧(V)200/200-220周波数(Hz)50/60全揚程(m)50Hz:12 60Hz:17吐出量(L/min)50Hz:20 60Hz:20使用液クーラント液最大吸込管長さ(m)0.6使用粘度限界(mm2/s)50Hz:37.5 60Hz:37.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38034841VKN095H69400506VKN091HTVKN095H クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 69400506クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする