PX-400T-200V-60HZ 水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用) 寺田ポンプ製作所 38036162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)60注文コード38036162品番PX-400T-200V-60HZ
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・軽量・コンパクトで詰まりにくい
・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性
・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く)
・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造

吐出口径(Φmm)50出力(W)400電圧(V)200周波数(Hz)60揚程(m)9吐出量(L/min)40使用液汚物混入水型式非自動相数三相異物通過径(Φmm)35残水位(mm)50運転可能最低水位(mm)285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする