※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台電圧(V)200吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)60注文コード38036266品番PXA-400T-200V-60HZ
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
この商品は電圧・吐出口径・周波数など22種類から選べます他の種類を見る ・軽量・コンパクトで詰まりにくい
・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性
・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く)
・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造