曜日別特売
50SFQ2.4S 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 38040091

50SFQ2.4S 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 38040091
50SFQ2.4S 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 38040091
50SFQ2.4S 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 38040091
50SFQ2.4S 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 38040091

耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)60注文コード38040091品番50SFQ2.4S
参考基準価格(税別)¥455,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。

用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4電圧(V)単相100周波数(Hz)60揚程(m)8吐出量(L/min)120タイプ非自動形使用液液質:化学汚水、液温:0~40℃トラスコ品番835-3639異物通過径(Φmm)6
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする