低水位・残水吸排水用ポンプ LSR・LSC・LSP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード38040292品番LSR2.4S-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,300

・LSR:底部より10mmあれば揚水可能。ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水可能。
・LSC:最低水位1mmまで排水可能。シール弁座とスイング弁により、いったん吸引した水の逆流を防止します。
・LSP:小さなくぼみのたまり水も揚水可能。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、逆流・封水抜けを防止します

吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.48電圧(V)100周波数(Hz)60揚程(m)8吐出量(L/min)120仕様低水位排水用タイプ水中ハイスピンポンプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38040292LSR2.4S-60HZ10422282LSR2.4SLSR2.4S-60HZ 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所 10422282低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする