低水位・残水吸排水用ポンプ LSR・LSC・LSP型

低水位・残水吸排水用ポンプ LSR・LSC・LSP型 - 鶴見製作所

・LSR:底部より10mmあれば揚水可能。ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水可能。
・LSC:最低水位1mmまで排水可能。シール弁座とスイング弁により、いったん吸引した水の逆流を防止します。
・LSP:小さなくぼみのたまり水も揚水可能。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、逆流・封水抜けを防止します

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38040265LSR2.4S-50HZ500.48100508120水中ハイスピンポンプ-
50,300
取扱い終了
代替品有
38040274LSC1.4S-50HZ250.481005011100水中ハイスピンポンプ低水位・残水吸排水
66,000
取扱い終了
代替品有
38040283LSP1.4S-50HZ250.48100506.950スイープポンプ低水位・残水吸排水
131,000
取扱い終了
代替品有
38040292LSR2.4S-60HZ500.48100608120水中ハイスピンポンプ-
50,300
取扱い終了
代替品有
38040301LSC1.4S-60HZ250.481006012100水中ハイスピンポンプ低水位・残水吸排水
66,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
38040317LSP1.4S-60HZ250.48100607.855スイープポンプ低水位・残水吸排水
131,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38040265LSR2.4S-50HZ10075676LSR2.4SLSR2.4S-50HZ 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所 10075676低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
38040274LSC1.4S-50HZ06959863LSC-1.4SLSC1.4S-50HZ 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所 06959863低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型鶴見製作所1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました。
38040283LSP1.4S-50HZ35143927LSP1.4SLSP1.4S-50HZ 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所 35143927残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所1台
82,900
税込91,190
注文コードが変更になりました。
38040292LSR2.4S-60HZ10422282LSR2.4SLSR2.4S-60HZ 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所 10422282低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
38040301LSC1.4S-60HZ06959872LSC-1.4SLSC1.4S-60HZ 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所 06959872低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型鶴見製作所1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました。
38040317LSP1.4S-60HZ35143911LSP1.4SLSP1.4S-60HZ 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所 35143911残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所1台
82,900
税込91,190
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする