大塚刷毛製造
別製 寸筒 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
38097035
品番
100341 0016
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状
寸筒
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
65
毛色
黒色
玉厚(mm)
31
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応