曜日別特売
100926 0070 昇龍 筋違 白 大塚刷毛製造 38097211

昇龍 筋違 白

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)70
板幅(mm)70
毛丈(mm)54
玉厚(mm)28
内容量1本注文コード38097211品番100926 0070
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
塗料含みと吐き出しに優れ作業性良好。

用途合成樹脂塗料用形状筋違毛丈(mm)54毛色玉厚(mm)28刷毛幅(mm)70型式筋違全長(mm)約193.0質量(g)約95.0種類刷毛材質(毛)山羊毛(白ヤンオ)主な用途合成樹脂用サイズ(mm)70板幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38097193
2018-11-13
用途: 鉄骨塗装
その他業種

ネタのふくみもよく毛にもコシがありとてもよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする