曜日別特売
100946 0060 二液君 筋白 大塚刷毛製造 38097254

二液君 筋白

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)60
板幅(mm)60
毛丈(mm)36
玉厚(mm)18
内容量1本注文コード38097254品番100946 0060
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

滑らかな腰で、作業性抜群の二液塗料用刷毛です。

用途合成樹脂塗料用・二液塗料用刷毛形状筋違毛丈(mm)36毛色玉厚(mm)18刷毛幅(mm)60型式筋違全長(mm)約179.0質量(g)約48.0種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用サイズ(mm)60板幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38097254
2024-08-31
用途: 物置のベンキ塗りに
有限会社魚利

日曜大工でペンキ塗りに使うにはちょっと勿体無いですが使いやすい筆です

対象商品 : 38097227
2023-10-13
用途: 住宅塗装全般、鉄骨ダメ込み
その他業種

非常に腰が強く線出しは完璧!2液溶剤も可能で水性シリコン塗料や水性ハイブリッドのダメ込みにも最適!
旧和風建築によくあるトタンの窓枠は線がスパッと出る!
難点があるなら腰が強すぎる分、使いはじめはトゲトゲしい肌になるため、トタンの最後の仕上げには不向きかもしれない。

対象商品 : 38097245
2023-03-07
用途: 塗装 塗替時
製造業

刷毛抜けが少なく
刷毛目も目立たなく、これからも使いたい刷毛です。

対象商品 : 38097227
2020-02-17
用途: 玄関枠やPSに最適
建設業・工事業

刷毛のコシも良いし!
2液君って言うだけに!
2液塗料には最適で後はラシンで洗っても
コシが無くならない!
この値段ならコスパは文句は無い

3が参考にしています
対象商品 : 38097227
2019-06-21
用途: 二液性塗料の塗装

万能刷毛では腰が無く二液性塗料がうまく濡れませんが二液君は思ったより腰が有り使えます、もう少し強いともっと良いのですが

1が参考にしています
対象商品 : 38097254
2019-06-29
用途: 塗装作業
フェニックスコンフォート建設業・工事業

刷毛目も残り難く塗りやすくいい感じです、コスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 38097236
2018-12-04
用途: 外壁塗装時
建設業・工事業

外壁塗装時の屋根、キリヨケ、鉄骨階段、手すりなどに使用しています。コシが強いのでハケ目を出したくない塗装には向かないと思います。ダメ込みもしやすく、値段が安いので鉄骨など塗る時も使い捨て感覚で気にせずバンバン塗っていけます。その割に結構長持ちします。コスパはかなり良いと思います!

対象商品 : 38097236
2018-09-13
用途: 塗装作業の時など
加島塗装建設業・工事業

リーズナブルな値段でいいと思います。一般家屋の塗装で使っていますがけっこう長持ちしました。使い捨て感覚で割りきって使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする