大塚刷毛製造
彩光 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刷毛幅(mm)
40
30
40
50
60
70
毛丈(mm)
50
45
50
サイズ(号)
15
10
15
20
25
30
玉厚(mm)
20
18
20
21
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097412
品番
100951 0015
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
50
玉厚(mm)
20
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応