曜日別特売
100951 0020 彩光 筋違 白 大塚刷毛製造 38097421

彩光 筋違 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)50
サイズ(号)20
玉厚(mm)21
内容量1本注文コード38097421品番100951 0020
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。

用途合成樹脂塗料用サイズ(号)20毛丈(mm)50玉厚(mm)21形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする