101701 0030 白菊 筋違 白 大塚刷毛製造 38097507

白菊 筋違 白

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)34
サイズ(号)30
玉厚(mm)13
内容量1本注文コード38097507品番101701 0030
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ニス・見切り・ダメ込みに適した薄口タイプ。ステイン用としても好評です。

用途合成樹脂塗料用・ニス・見切り・ダメ込みなどに。サイズ(号)30毛丈(mm)34玉厚(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ニス用/見切用/ダメ込み用毛色白色刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38097473
2018-11-23
用途: 弱溶剤ウレタン塗装
石丸塗装

初めてこちらの商品を購入致しましたが、思ってた以上に使い心地が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする