曜日別特売
101724 0020 中寸最上ニス 筋違 白 大塚刷毛製造 38097665

中寸最上ニス 筋違 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)50
板幅(mm)48
サイズ(号)20
内容量1本注文コード38097665品番101724 0020
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

木部・鉄部などにも使える万能タイプ

サイズ(号)20毛丈(mm)35玉厚(mm)14形状筋違型式筋違全長(mm)約182.0質量(g)約28.0種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途万能用(多用途)毛色刷毛幅(mm)50板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする