大塚刷毛製造
ぼたんニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法(mm)
約65
約27
約35
約45
約55
約65
約75
約80
約90
刷毛幅(mm)
約65
約27
約35
約45
約55
約65
約75
約80
約90
板幅(mm)
70
28
38
48
60
70
80
90
97
サイズ(号)
30
10
15
20
25
30
35
40
45
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097902
品番
101748 0030
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
33
玉厚(mm)
13
形状
筋違
材質(毛)
山羊毛(白細)
寸法(mm)
約65
種類
刷毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
約65
板幅(mm)
70