大塚刷毛製造
ぼたんニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
約27
約35
約45
約55
約65
約75
約80
約90
刷毛幅(mm)
約27
約35
約45
約55
約65
約75
約80
約90
板幅(mm)
-
28
38
48
60
70
80
90
97
サイズ(号)
-
10
15
20
25
30
35
40
45
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097997
品番
1017490090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
サイズ(号)
-
毛丈(mm)
-
玉厚(mm)
-
形状
-
材質(毛)
-
種類
刷毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
板幅(mm)
-