曜日別特売
101760 0008 都鳥 筋違 白 大塚刷毛製造 38098146

都鳥 筋違 白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)24
刷毛幅(mm)24
毛丈(mm)29
サイズ(号)8
内容量1本注文コード38098146品番101760 0008
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用サイズ(号)8刷毛幅(mm)24毛丈(mm)29玉厚(mm)14形状筋違寸法(mm)24種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38098137
2022-04-30
用途: DIY用

素人のDIY用なので 安価で使用できるものとして購入 使用後薄め駅で洗浄し 再利用します。

1が参考にしています
対象商品 : 38098137
2019-02-16
用途: 塗装作業です。
建設業・工事業

いわゆる羊毛の様な柔らかな刷毛質です。でも毛足も長く塗料の含みも良く、私はキシラデコール等の塗布に使っています。コスパは良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする