曜日別特売
101779 0030 特用 無印刷毛 筋違 白 大塚刷毛製造 38098243

101779 0030 特用 無印刷毛 筋違 白 大塚刷毛製造 38098243
101779 0030 特用 無印刷毛 筋違 白 大塚刷毛製造 38098243

特用 無印刷毛 筋違 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
板幅(mm)28
内容量1本注文コード38098243品番101779 0030
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。

用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違型式筋違全長(mm)約182.0質量(g)約22.5種類刷毛毛丈(mm)34材質(毛)山羊毛(白細)毛色玉厚(mm)13サイズ(mm)30板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする