大塚刷毛製造
建築用ユリックS 筋違 白
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)
40
30
40
50
板幅(mm)
37
28
37
48
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38098304
品番
101802 0040
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
隅切り用に最適。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
毛丈(mm)
28
毛色
白
玉厚(mm)
9
型式
筋違
全長(mm)
約175.0
質量(g)
約18.0
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
建築用
サイズ(mm)
40
刷毛幅(mm)
40
板幅(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応