102701 0020 のぞみ 筋違 赤 大塚刷毛製造 38098715

のぞみ 筋違 赤

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
板幅(mm)48
サイズ(号)20
毛丈(mm)45
玉厚(mm)23
内容量1本注文コード38098715品番102701 0020
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。
速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。
しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

形状筋違サイズ(号)20毛丈(mm)45毛色赤色玉厚(mm)23種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする