大塚刷毛製造
最高級鉄骨 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(号)
10
10
15
20
25
30
寸法(mm)
約27
約27
約35
約45
約55
約65
刷毛幅(mm)
約27
約27
約35
約45
約55
約65
板幅(mm)
28
28
40
48
60
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099512
品番
103210 0010
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
さまざまな原毛の組み合わせで強くてねばりのある腰を実現しました。
抜群の耐久性と作業性。
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
41
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
20
寸法(mm)
約27
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用
刷毛幅(mm)
約27
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応