曜日別特売
104521 0040 リブ目地 平 白(W) 大塚刷毛製造 38100246

104521 0040 リブ目地 平 白(W) 大塚刷毛製造 38100246
104521 0040 リブ目地 平 白(W) 大塚刷毛製造 38100246

リブ目地 平 白(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)約272.0注文コード38100246品番104521 0040
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。

用途目地・サッシュ用形状型式全長(mm)約272.0質量(g)約18.0種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色玉厚(mm)6サイズ(mm)24金具幅(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする