曜日別特売
105012 0010 塗来 目地刷毛 平 黒 大塚刷毛製造 38100526

塗来 目地刷毛 平 黒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
板幅(mm)27
内容量1本注文コード38100526品番105012 0010
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
ウェーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。

用途目地・サッシュ用形状サイズ(号)10毛丈(mm)32毛色黒色玉厚(mm)5トラスコ品番385-7646種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用金具幅(mm)27板幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100517
2018-09-12
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

塗来の目地刷毛というだけあってやはり優れものでした、一本はあってもいいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする