曜日別特売
105015 0010 水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造 38100553

水星塗料用刷毛「水星」

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)10
寸法(mm)30
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード38100553品番105015 0010
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。

形状サイズ(号)10刷毛幅(mm)30毛丈(mm)32毛色赤色玉厚(mm)6寸法(mm)30種類刷毛材質(毛)混毛主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100544
2025-04-30
用途: 塗装作業
建設業・工事業

刷毛の適度な腰やネタの含みがとても使いやすい。
洗浄しても刷毛先が暴れること無く丈夫で長く使用できる刷毛です。

2024-12-06
用途: 塗装作業

使い捨ての安価な目地バケと使い分けをしています。
外壁の目地の深いタイプに重宝しています。
昨今の速乾の反応硬化型水性塗料で安価なタイプを使うと、洗っても数日でだめになるが水星は手入れを怠らなければ長く使えて逆にコスパは良い

対象商品 : 38100553
2018-11-23
用途: 鉄骨塗装時
川崎塗装建設業・工事業

けっこう荒い使い方をしていますが、毛先がちびる事もなくしっかりしています。
安いメジ刷毛を何本も買うよりこの刷毛一本買ったほうがいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする