105240 0015 白毛金巻 大塚刷毛製造 38100851

白毛金巻

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)45
刷毛幅(mm)45
サイズ(号)15
毛丈(mm)27
内容量1本注文コード38100851品番105240 0015
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。
タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途建築塗装・工業塗装サイズ(号)15刷毛幅(mm)45毛丈(mm)27玉厚(mm)5毛色白色全長(mm)190形状平・金巻寸法(mm)45種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途塗装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 塗装作業用に使用
その他業種

塗装時細いものや狭い所に使うのに必需品。塗りやすいし安価で安心して使用できる。

2024-09-14
用途: 塗装補修用
その他業種

使用前にむだ毛を取り除き油性、水性どちらも数回再使用可能なので、良い商品。

対象商品 : 06711871
2020-11-09
用途: 塗装はがし
製造業

ホルツの塗装はがしを塗る際に使用しました。十分な腰と塗り心地で満足です。

対象商品 : 38100833
2019-11-28
用途: 塗装、エージング塗装、道具洗い、その他
天空堂

塗装・内装修繕の定番便利グッズです。
ざっくりした粗さで油性ニス塗りとかは厳しいですがちょこっとした作業にはオールマイティに対応してくれます。
目の粗さで木目調にかすらせて仕上げる事も出来ますしタッチアップ塗装ではまさに無敵だと思っています。
痒いとこに手が届く自分の常用道具です。

対象商品 : 38100833
2016-08-28
用途: 自動車修理
サービス業

低価格でも脱毛もなく、大変満足です。

対象商品 : 06711871
2014-06-16
用途: 塗装作業
株式会社吉森商会

私的にはこのメーカーのものがコストパフォーマンスに優れていると思います。刷毛はこればっかり使っています。

対象商品 : 06711871
2008-04-20
用途: 塗装後の傷やはがれの補修
合資会社日新商会

今のでも十分ですがもう少し細い物もあると便利です。
抜け毛もなく使いやすい刷毛です。

対象商品 : 06711871
2008-04-20
用途: 塗装のタッチアップ

狭い所でもうまく塗料が、塗れて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする