曜日別特売
120117 0025 挟みカシュー 平 黒毛 大塚刷毛製造 38100973

挟みカシュー 平 黒毛

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)約70
刷毛幅(mm)約70
サイズ(号)25
毛丈(mm)24
内容量1本注文コード38100973品番120117 0025
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。

用途うるし用形状寸法(mm)約70種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)24材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用毛色黒色玉厚(mm)7刷毛幅(mm)約70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38100964
2022-06-23
用途: 木製作品(小物)への塗装
サービス業

カシュー用のようですが油性および水性工芸うるしに使用しています。毛の抜けも非常に少なくて重宝しています。

対象商品 : 38100964
2021-06-20
用途: プライマー塗布
建設業・工事業

プライマーの含みがよく、液垂れも少ないです。細かいところまで塗布しやすいです。

対象商品 : 09435282
2020-10-23
用途: ひょうたんにカシュー塗布時に使用。
サービス業

初めての作業だったが うまくいった。今後使用頻度が 多くなるので
問題かあったら 連絡していきたい。

対象商品 : 38100955
2019-08-21
用途: こね鉢にカシューを塗る
その他業種

使用前に抜け毛となる部分をしごき取り去りました。それでも少し塗面についていました。カシューにはこのはけが良いようです。

対象商品 : 09435282
2018-08-31
用途: 漆塗り

使いやすいです。毛抜けも当方の場合はありません。問題なし。

対象商品 : 38100982
2018-04-10
用途: 溶剤系プライマー塗布
玄場内装建設業・工事業

とてもつかいやすい
含みもいいし、たれもない
値段も手ごろ

対象商品 : 38100955
2018-03-14
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

カシュ―塗りに使い、専用刷毛なので抜け毛が無いと期待したが、初めての塗でも抜毛があった。

対象商品 : 38100973
2018-08-07
用途: 漆塗りに使用

とてもしっかりとできた刷毛で、大変満足して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする