大塚刷毛製造
人造ブラシ ダイヤ柄付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
38101086
品番
121611 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外壁塗装用に適した左官ブラシ。スムーズな作業が可能です。
毛色
黒
型式
左官
全長(mm)
約200.0
サイズ
1丁
質量(g)
約260.0
種類
刷毛
サイズ(号)
1丁
毛丈(mm)
約160.0
材質(毛)
馬毛(天尾)
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応