大塚刷毛製造
暖房ラジエター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)
27
24
27
31
サイズ(号)
10
8
10
毛丈(mm)
43
33
43
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101332
品番
122030 0010
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。
ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。
毛丈(mm)
43
毛色
黒色
玉厚(mm)
12
仕様
-
種類
刷毛
サイズ(号)
10
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
暖房ラジエター用
刷毛幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応