曜日別特売
130125 0003 並白 文字筆 大塚刷毛製造 38101725

並白 文字筆

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)3
穂幅(mm)6.3
内容量1本注文コード38101725品番130125 0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。
柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。

サイズ(号)3毛材白羊毛RoHS指令(10物質対応)対応穂丈(mm)29穂幅(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38101856
2024-03-07
用途: 茶道の灰型を作るのに。

筆なので、茶道の風炉の際に灰型を作る際にこの筆は便利です。

対象商品 : 38101856
2023-05-29
用途: メンテ
オリエント産業株式会社卸売・小売業

ミル内の掃除に使用。筆部分が広がっているので根本を糸でしばり、調整したところ良くなりました。

対象商品 : 38101804
2021-12-15
用途: 識別用の文字書き

大きい材料に塗料で識別用の文字を書きます。マーカーペンでは書きにくい時など、重宝します。くせがなくて使いやすいですね。

対象商品 : 38101707
2019-02-02
用途: 絵を描く

水彩画や日本画を描くときに使います。穂先の柔らかさもちょうど良く、安価なので重宝しています。何度も購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする