大塚刷毛製造
マルテー並画筆 黒毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(号)
12
2
4
6
8
10
12
14
18
16
20
22
24
毛丈(mm)
21
11
13
15
16
20
21
24
30
29
32
33
34
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101962
品番
131525 0012
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
プロから一般の方まで幅広く選ばれる、スタンダードな平筆です。
サイズ(号)
12
寸法(mm)
11
全長(mm)
309
毛丈(mm)
21
毛材
豚毛
毛色
黒
玉厚(mm)
4