大塚刷毛製造
マルテーナイロン画筆(平筆)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(号)
4
4
8
10
16
毛幅(mm)
6
6
9
11
14.5
穂幅(mm)
6
6
9
11
14.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38102102
品番
131545 0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
繊細な書き味と優れた耐久性のナイロン製画筆です。
サイズ(号)
4
型式
平筆
寸法(mm)
6
毛材
ナイロン
毛幅(mm)
6
穂丈(mm)
13
穂幅(mm)
6