131723 0070 マルテー高級ポスター 平筆 大塚刷毛製造 38102391

マルテー高級ポスター 平筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)7
穂幅(mm)19.5
毛丈(mm)30
内容量1本注文コード38102391品番131723 0070
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。

サイズ(号)7寸法(mm)19.5毛丈(mm)30毛材山羊毛RoHS指令(10物質対応)対応穂丈(mm)30穂幅(mm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする